Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7984 Zylinderschraube 5x10mm Edelstahl A2 blank niedriger Kopf Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7984 Zylinderschraube 5x10mm Edelstahl A2 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 7984 Zylinderschraube 5x10mm Edelstahl A2 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 7984 Zylinderschraube 5x10mm Edelstahl A2 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 7984 Zylinderschraube 5x10mm Edelstahl A2 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 7984 Zylinderschraube 5x10mm Edelstahl A2 blank niedriger Kopf Innensechskant
Artikel-Nr.:
     5417F-302827
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     302827
EAN/GTIN:
     4055248120405
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
DIN 7984 A 2 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf - Abmessung: M 5 x 10
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
5
b=l>200 mm:
-
b=l 125-200 mm:
-
b=l<125 mm:
16
s:
3
d:
5
l:
10 mm
k:
3,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
8,5
Kopfform:
Zylinderkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 5
Antriebsgröße:
3
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
10 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
7984
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0261*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3214*
€ 2,76247
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,099*
€ 0,11781
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0953*
€ 0,11341
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0587*
€ 0,06985
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0467*
€ 0,05557
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0449*
€ 0,05343
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0261*
€ 0,03106
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.