Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7973 Linsensenkkopf-Blechschrauben mit Schlitz Form C 2,9 x 13 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7973 Linsensenkkopf-Blechschrauben mit Schlitz Form C 2,9 x 13 A2 blank
DIN 7973 Linsensenkkopf-Blechschrauben mit Schlitz Form C 2,9 x 13 A2 blank
DIN 7973 Linsensenkkopf-Blechschrauben mit Schlitz Form C 2,9 x 13 A2 blank
DIN 7973 Linsensenkkopf-Blechschrauben mit Schlitz Form C 2,9 x 13 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-300530
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     300530
EAN/GTIN:
     4057221268661
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7973
DIN 7973
Schlitzschraube DIN 7973
Edelstahlschraube DIN 7973
DIN 7973 A 2 Form C Linsensenk-Blechschrb.m.Schlitz, C mit Spitze Abmessung: C 2,9 x 13
Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
konisch
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeausprägung:
Blech;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,06
N:
0,8
d:
2,9
l:
13
k:
1,7
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
5,5
Form:
C
Kopfform:
Linsensenkkopf
Normart:
DIN
Antriebsgröße:
0,8
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
13 mm
Durchmesser:
2,9 mm
Norm:
7973
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00599*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94845*
€ 2,31866
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61087*
€ 1,91694
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03317*
€ 0,03947
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01639*
€ 0,0195
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01298*
€ 0,01545
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,00846*
€ 0,01007
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00599*
€ 0,00713
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.