Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7972 Senk-Blechschrauben mit Schlitz Form C 6,3 x 45 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7972 Senk-Blechschrauben mit Schlitz Form C 6,3 x 45 A2 blank
DIN 7972 Senk-Blechschrauben mit Schlitz Form C 6,3 x 45 A2 blank
DIN 7972 Senk-Blechschrauben mit Schlitz Form C 6,3 x 45 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-300343
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     300343
EAN/GTIN:
     4057221266865
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7972
DIN 7972
Schlitzschraube DIN 7972
Senkschraube DIN 7972
DIN 7972 A 2 Form C Senk-Blechschrauben mit Schlitz, C mit Spitze Abmessung: C 6,3 x 45 Preis-/Liefervorbehalt
Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
Feingewinde
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeausprägung:
Blech;Voll
N:
1,6
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
Ja
dk:
12,4
d:
6,3
l:
45
k:
3,8
Gewindeart:
Blechgewinde
Form:
C
Kopfform:
Senkkopf
Normart:
DIN
Antriebsgröße:
1,6
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
45 mm
Durchmesser:
6,3 mm
Norm:
7972
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0688*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1152*
€ 0,13709
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1039*
€ 0,12364
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1006*
€ 0,11971
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0899*
€ 0,10698
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0688*
€ 0,08187
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.