Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7971 Zylinder-Blechschrauben mit Schlitz, 6,3 x 50, A2 blank, Form C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7971 Zylinder-Blechschrauben mit Schlitz, 6,3 x 50, A2 blank, Form C
DIN 7971 Zylinder-Blechschrauben mit Schlitz, 6,3 x 50, A2 blank, Form C
DIN 7971 Zylinder-Blechschrauben mit Schlitz, 6,3 x 50, A2 blank, Form C
DIN 7971 Zylinder-Blechschrauben mit Schlitz, 6,3 x 50, A2 blank, Form C
DIN 7971 Zylinder-Blechschrauben mit Schlitz, 6,3 x 50, A2 blank, Form C
Artikel-Nr.:
     5417F-300093
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     300093
EAN/GTIN:
     4057221263819
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7971
DIN 7971
Schlitzschraube DIN 7971
Zylinderkopfschraube DIN 7971
DIN 7971 A 2 Form C Zylinder-Blechschrauben mit Schlitz,C mit Spitze Abmessung: C 6,3 x 50
Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
konisch
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeausprägung:
Blech;Voll
Gewicht per 100 in kg:
1,05
N:
1,6
d:
6,3
l:
50
k:
3,65
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
12,5
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Antriebsgröße:
1,6
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
50 mm
Durchmesser:
6,3 mm
Norm:
7971
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0805*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1349*
€ 0,16053
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1222*
€ 0,14542
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1181*
€ 0,14054
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1058*
€ 0,1259
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0805*
€ 0,0958
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.