Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7971 Zylinder-Blechschrauben mit Schlitz, 3,5 x 38, A2 blank, Form C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7971 Zylinder-Blechschrauben mit Schlitz, 3,5 x 38, A2 blank, Form C
DIN 7971 Zylinder-Blechschrauben mit Schlitz, 3,5 x 38, A2 blank, Form C
DIN 7971 Zylinder-Blechschrauben mit Schlitz, 3,5 x 38, A2 blank, Form C
DIN 7971 Zylinder-Blechschrauben mit Schlitz, 3,5 x 38, A2 blank, Form C
DIN 7971 Zylinder-Blechschrauben mit Schlitz, 3,5 x 38, A2 blank, Form C
Artikel-Nr.:
     5417F-300043
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     300043
EAN/GTIN:
     4057221262850
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7971
DIN 7971
Schlitzschraube DIN 7971
Zylinderkopfschraube DIN 7971
DIN 7971 A 2 Form C Zylinder-Blechschrauben mit Schlitz,C mit Spitze Abmessung: C 3,5 x 38 Preis-/Liefervorbehalt
Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
konisch
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeausprägung:
Blech;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,19
N:
1
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
6,9
d:
3,5
l:
38
k:
2,1
Gewindeart:
Blechgewinde
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Antriebsgröße:
1
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
38 mm
Durchmesser:
3,5 mm
Norm:
7971
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0153*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2512*
€ 2,67893
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8685*
€ 2,22352
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,056*
€ 0,06664
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0211*
€ 0,02511
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0153*
€ 0,01821
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.