Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7967 Sicherungmuttern (Palmuttern), M 6, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7967 Sicherungmuttern (Palmuttern), M 6, A4 blank
DIN 7967 Sicherungmuttern (Palmuttern), M 6, A4 blank
DIN 7967 Sicherungmuttern (Palmuttern), M 6, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-299588
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299588
EAN/GTIN:
     4057221967861
Suchbegriffe:
DIN 7967
DIN 7967 Mutter
DIN 7967 Sicherungsmutter
Mutter DIN 7967
~DIN 7967 A 4 Sicherungsmuttern (Palmuttern) - Abmessung: M 6
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Palmuttern
s:
10
m:
3
d:
6
e:
11,5
Antrieb:
Außensechskant
Schlüsselweite:
10
Normart:
DIN
Gewinde:
M 6
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
Höhe:
3
Durchmesser:
6 mm
Norm:
7967
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0246*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4362*
€ 1,70908
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0625*
€ 0,07438
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0473*
€ 0,05629
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0444*
€ 0,05284
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0431*
€ 0,05129
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0338*
€ 0,04022
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.