Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 30 x 36 x 2, für Rohr-/Verschlußverschraubungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 30 x 36 x 2, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 30 x 36 x 2, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 30 x 36 x 2, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 30 x 36 x 2, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 30 x 36 x 2, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 30 x 36 x 2, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
Artikel-Nr.:
     5417F-299420
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299420
EAN/GTIN:
     4028203257881
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
DIN 7603 30x36 Kupfer / CuNiSi, blank, A Dichtringe f.Rohrv.u.Verschlußschrb. Flachdichtringe
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Stärke:
2
Form:
A
d2:
36
d1:
30
h:
2
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
blank
Material:
Kupfer
Werkstoffart:
Kupfer
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
2 mm
Außendurchmesser:
36 mm
Innendurchmesser:
30 mm
Norm:
7603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2413*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,772*
€ 3,29868
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3796*
€ 0,45172
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3696*
€ 0,43982
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3596*
€ 0,42792
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2913*
€ 0,34665
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2413*
€ 0,28715
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.