Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 12 x 17 x 1,5, für Rohr-/Verschlußverschraubungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 12 x 17 x 1,5, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 12 x 17 x 1,5, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 12 x 17 x 1,5, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 12 x 17 x 1,5, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 12 x 17 x 1,5, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 12 x 17 x 1,5, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
Artikel-Nr.:
     5417F-299396
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299396
EAN/GTIN:
     4028203257621
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
DIN 7603 12x17 Kupfer / CuNiSi, blank, A Dichtringe f.Rohrv.u.Verschlußschrb. Flachdichtringe
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Stärke:
1,5
Form:
A
d2:
17
d1:
12
h:
1,5
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Kupfer
Material:
Kupfer
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,5 mm
Außendurchmesser:
17 mm
Innendurchmesser:
12 mm
Norm:
7603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0484*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7858*
€ 2,1251
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0885*
€ 0,10532
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0794*
€ 0,09449
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,064*
€ 0,07616
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0484*
€ 0,0576
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.