Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 10 x 14 x 1, für Rohr-/Verschlußverschraubungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 10 x 14 x 1, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 10 x 14 x 1, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 10 x 14 x 1, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 10 x 14 x 1, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 10 x 14 x 1, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 10 x 14 x 1, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
Artikel-Nr.:
     5417F-299390
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299390
EAN/GTIN:
     4028203257720
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
DIN 7603 10x14 Kupfer / CuNiSi, blank, A Dichtringe f.Rohrv.u.Verschlußschrb. Flachdichtringe
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Stärke:
1
Form:
A
d2:
14
d1:
10
h:
1
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Kupfer
Material:
Kupfer
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1 mm
Außendurchmesser:
14 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Norm:
7603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0212*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3608*
€ 1,61935
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0573*
€ 0,06819
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0385*
€ 0,04582
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0281*
€ 0,03344
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0212*
€ 0,02523
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.