Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 6 x 10 x 1, für Rohr-/Verschlußverschraubungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 6 x 10 x 1, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 6 x 10 x 1, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 6 x 10 x 1, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 6 x 10 x 1, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 6 x 10 x 1, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 6 x 10 x 1, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
Artikel-Nr.:
     5417F-299383
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299383
EAN/GTIN:
     4028203257683
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
DIN 7603 6x10 Kupfer / CuNiSi, blank, A Dichtringe f.Rohrv.u.Verschlußschrb. Flachdichtringe
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Stärke:
1
Form:
A
d2:
10
d1:
6
h:
1
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Kupfer
Material:
Kupfer
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1 mm
Außendurchmesser:
10 mm
Innendurchmesser:
6 mm
Norm:
7603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0159*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2296*
€ 1,46322
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0472*
€ 0,05617
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,03*
€ 0,0357
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0159*
€ 0,01892
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.