Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 6,3 x 90, TORX, verzinkt, Form N, Linsenkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 6,3 x 90, TORX, verzinkt, Form N, Linsenkopf
DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 6,3 x 90, TORX, verzinkt, Form N, Linsenkopf
DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 6,3 x 90, TORX, verzinkt, Form N, Linsenkopf
DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 6,3 x 90, TORX, verzinkt, Form N, Linsenkopf
DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 6,3 x 90, TORX, verzinkt, Form N, Linsenkopf
Artikel-Nr.:
     5417F-299089
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299089
EAN/GTIN:
     4057221305618
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
DIN 7504 6,3x90 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx), N Bohrschrauben, Linsenkopf mit Innensechsrund (~ Torx)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
für Blechdicken:
2,0-6,0
Werkstoff:
Stahl
dk:
12
d:
6,3
l:
90
k:
4,6
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Spitze:
Bohrspitze
Vollgewinde:
Ja
Gewindeart:
Blechgewinde
Normart:
DIN
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindeausführung:
Feingewinde
Form:
N
Antriebsgröße:
30
Antrieb:
Torx
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
90 mm
Durchmesser:
6,3 mm
Norm:
7504
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1128*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7415*
€ 3,26239
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2431*
€ 0,28929
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1949*
€ 0,23193
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1819*
€ 0,21646
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1739*
€ 0,20694
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1428*
€ 0,16993
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1128*
€ 0,13423
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.