Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 6,3 x 60, Kreuzschlitz Phillips, verzinkt, Form N, Linsenkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 6,3 x 60, Kreuzschlitz Phillips, verzinkt, Form N, Linsenkopf
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 6,3 x 60, Kreuzschlitz Phillips, verzinkt, Form N, Linsenkopf
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 6,3 x 60, Kreuzschlitz Phillips, verzinkt, Form N, Linsenkopf
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 6,3 x 60, Kreuzschlitz Phillips, verzinkt, Form N, Linsenkopf
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 6,3 x 60, Kreuzschlitz Phillips, verzinkt, Form N, Linsenkopf
Artikel-Nr.:
     5417F-298927
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     298927
EAN/GTIN:
     4057221307056
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
DIN 7504 6,3x60 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H), N Bohrschrauben mit Linsenkopf Form N
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
für Blechdicken:
2,0-6,0
Werkstoff:
Stahl
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Form:
N
dk:
12,5
d:
6,3
l:
60
k:
4,6
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
Bohrspitze
Vollgewinde:
Ja
dp max.:
5,8
Kreuzschlitz Größe:
3
Normart:
DIN
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindeausführung:
Feingewinde
Antriebsgröße:
3
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
60 mm
Durchmesser:
6,3 mm
Norm:
7504
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0828*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6074*
€ 3,10281
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2728*
€ 0,32463
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2572*
€ 0,30607
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2509*
€ 0,29857
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1701*
€ 0,20242
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1433*
€ 0,17053
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1346*
€ 0,16017
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1304*
€ 0,15518
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,1065*
€ 0,12674
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0828*
€ 0,09853
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.