Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form E, 8 x50, Innensechskant, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form E, 8 x50, Innensechskant, Stahl verzinkt
DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form E, 8 x50, Innensechskant, Stahl verzinkt
DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form E, 8 x50, Innensechskant, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-298790
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     298790
EAN/GTIN:
     4057221317642
Suchbegriffe:
DIN 7500 E
DIN 7500 E Schraube
Schraube DIN 7500 E
Zylinderkopfschraube DIN 7500 E
~DIN 7500 Stahl Form E galvanisch verzinkt Gewindefurchende Schrauben, ISK, metr. Gewinde, Zylinderkopf - Abmessung: E M 8 x 50
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Gewindeausprägung:
metrisch;gewindefurchend;Voll
d:
8
l:
50
k:
8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk max.:
13
s:
5
Normart:
DIN
Form:
E
Gewinde:
M 8
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
gewindefurchend
Antriebsgröße:
5
Antrieb:
Innensechskant
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
7500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2185*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3585*
€ 0,42662
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3085*
€ 0,36712
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2985*
€ 0,35522
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2785*
€ 0,33142
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2685*
€ 0,31952
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2185*
€ 0,26002
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.