Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form E, 6 x45, Innensechskant, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form E, 6 x45, Innensechskant, Stahl verzinkt
DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form E, 6 x45, Innensechskant, Stahl verzinkt
DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form E, 6 x45, Innensechskant, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-298786
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     298786
EAN/GTIN:
     4057221317543
Suchbegriffe:
DIN 7500 E
DIN 7500 E Schraube
Schraube DIN 7500 E
Zylinderkopfschraube DIN 7500 E
~DIN 7500 Stahl Form E galvanisch verzinkt Gewindefurchende Schrauben, ISK, metr. Gewinde, Zylinderkopf - Abmessung: E M 6 x 45
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Gewindeausprägung:
metrisch;gewindefurchend;Voll
d:
6
l:
45
k:
6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk max.:
10
s:
4
Normart:
DIN
Form:
E
Gewinde:
M 6
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
gewindefurchend
Antriebsgröße:
4
Antrieb:
Innensechskant
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
45 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
7500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0726*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1081*
€ 0,12864
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1047*
€ 0,12459
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0966*
€ 0,11495
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0935*
€ 0,11127
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0726*
€ 0,08639
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.