Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form E, 4 x6, Innensechskant, Stahl verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form E, 4 x6, Innensechskant, Stahl verzinkt
DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form E, 4 x6, Innensechskant, Stahl verzinkt
DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form E, 4 x6, Innensechskant, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-298756
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     298756
EAN/GTIN:
     4057221316645
Suchbegriffe:
DIN 7500 E
DIN 7500 E Schraube
Schraube DIN 7500 E
Zylinderkopfschraube DIN 7500 E
~DIN 7500 Stahl Form E galvanisch verzinkt Gewindefurchende Schrauben, ISK, metr. Gewinde, Zylinderkopf - Abmessung: E M 4 x 6
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Gewindeausprägung:
metrisch;gewindefurchend;Voll
Antriebsgröße:
2,5
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
gewindefurchend
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk max.:
7
s:
2,5
d:
4
l:
6
k:
4
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Innensechskant
Form:
E
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
6 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
7500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,03888* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 131,44*
€ 156,4136
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 126,08*
€ 150,0352
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,74*
€ 141,3006
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,66*
€ 135,2554
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 90,88*
€ 108,1472
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,76*
€ 92,5344
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.