Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form M, 8 x 50, Kreuzschlitz Pozidrive, Stahl verzinkt farblos, Senkkopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form M, 8 x 50, Kreuzschlitz Pozidrive, Stahl verzinkt farblos, Senkkopf
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form M, 8 x 50, Kreuzschlitz Pozidrive, Stahl verzinkt farblos, Senkkopf
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form M, 8 x 50, Kreuzschlitz Pozidrive, Stahl verzinkt farblos, Senkkopf
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form M, 8 x 50, Kreuzschlitz Pozidrive, Stahl verzinkt farblos, Senkkopf
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form M, 8 x 50, Kreuzschlitz Pozidrive, Stahl verzinkt farblos, Senkkopf
Artikel-Nr.:
     5417F-298693
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     298693
EAN/GTIN:
     4057221311985
Suchbegriffe:
DIN 7500 M
DIN 7500 M Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 M Kreuzschraube
DIN 7500 M Schraube
DIN 7500 8x50 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Pozidriv (Z), M Gewindefurchende Schrauben Form M ( Kopf nach DIN 965 )
Weitere Informationen:
Furchbereich max.:
5
Werkstoff:
Stahl
Gewindeausprägung:
metrisch;gewindefurchend;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
14,5
d:
8
l:
50
k:
4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
P:
-
Normart:
DIN
Form:
M
Gewinde:
M 8
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
gewindefurchend
Antriebsgröße:
4
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
7500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,15252* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,02*
€ 78,5638
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,135*
€ 73,94065
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,065*
€ 69,09735
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,055*
€ 65,51545
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,105*
€ 64,38495
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 44,62*
€ 53,0978
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,13*
€ 45,3747
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.