Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form M, 8 x 45, Kreuzschlitz Pozidrive, Stahl verzinkt farblos, Senkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form M, 8 x 45, Kreuzschlitz Pozidrive, Stahl verzinkt farblos, Senkkopf
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form M, 8 x 45, Kreuzschlitz Pozidrive, Stahl verzinkt farblos, Senkkopf
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form M, 8 x 45, Kreuzschlitz Pozidrive, Stahl verzinkt farblos, Senkkopf
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form M, 8 x 45, Kreuzschlitz Pozidrive, Stahl verzinkt farblos, Senkkopf
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form M, 8 x 45, Kreuzschlitz Pozidrive, Stahl verzinkt farblos, Senkkopf
Artikel-Nr.:
     5417F-298692
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     298692
EAN/GTIN:
     4057221311961
Suchbegriffe:
DIN 7500 M
DIN 7500 M Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 M Kreuzschraube
DIN 7500 M Schraube
DIN 7500 8x45 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Pozidriv (Z), M Gewindefurchende Schrauben Form M ( Kopf nach DIN 965 )
Weitere Informationen:
Furchbereich max.:
5
Werkstoff:
Stahl
Gewindeausprägung:
metrisch;gewindefurchend;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
14,5
d:
8
l:
45
k:
4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
P:
-
Normart:
DIN
Form:
M
Gewinde:
M 8
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
gewindefurchend
Antriebsgröße:
4
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
45 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
7500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1317*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2207*
€ 0,26263
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1947*
€ 0,23169
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1887*
€ 0,22455
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1757*
€ 0,20908
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1677*
€ 0,19956
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1317*
€ 0,15672
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.