Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form M, 8 x 12, Kreuzschlitz Pozidrive, Stahl verzinkt farblos, Senkkopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form M, 8 x 12, Kreuzschlitz Pozidrive, Stahl verzinkt farblos, Senkkopf
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form M, 8 x 12, Kreuzschlitz Pozidrive, Stahl verzinkt farblos, Senkkopf
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form M, 8 x 12, Kreuzschlitz Pozidrive, Stahl verzinkt farblos, Senkkopf
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form M, 8 x 12, Kreuzschlitz Pozidrive, Stahl verzinkt farblos, Senkkopf
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form M, 8 x 12, Kreuzschlitz Pozidrive, Stahl verzinkt farblos, Senkkopf
Artikel-Nr.:
     5417F-298685
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     298685
EAN/GTIN:
     4057221311855
Suchbegriffe:
DIN 7500 M
DIN 7500 M Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 M Kreuzschraube
DIN 7500 M Schraube
DIN 7500 8x12 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Pozidriv (Z), M Gewindefurchende Schrauben Form M ( Kopf nach DIN 965 )
Weitere Informationen:
Furchbereich max.:
5
Werkstoff:
Stahl
Gewindeausprägung:
metrisch;gewindefurchend;Voll
Antriebsgröße:
4
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
gewindefurchend
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
14,5
P:
-
d:
8
l:
12
k:
4
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Form:
M
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
12 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
7500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0455* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,60*
€ 49,504
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,28*
€ 46,7432
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,10*
€ 42,959
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,33*
€ 40,8527
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,63*
€ 40,0197
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 27,02*
€ 32,1538
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,75*
€ 27,0725
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.