Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form M, 6 x 8, Kreuzschlitz Pozidrive, Stahl verzinkt farblos, Senkkopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form M, 6 x 8, Kreuzschlitz Pozidrive, Stahl verzinkt farblos, Senkkopf
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form M, 6 x 8, Kreuzschlitz Pozidrive, Stahl verzinkt farblos, Senkkopf
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form M, 6 x 8, Kreuzschlitz Pozidrive, Stahl verzinkt farblos, Senkkopf
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form M, 6 x 8, Kreuzschlitz Pozidrive, Stahl verzinkt farblos, Senkkopf
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form M, 6 x 8, Kreuzschlitz Pozidrive, Stahl verzinkt farblos, Senkkopf
Artikel-Nr.:
     5417F-298673
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     298673
EAN/GTIN:
     4057221311749
Suchbegriffe:
DIN 7500 M
DIN 7500 M Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 M Kreuzschraube
DIN 7500 M Schraube
DIN 7500 6x8 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Pozidriv (Z), M Gewindefurchende Schrauben Form M ( Kopf nach DIN 965 )
Weitere Informationen:
Furchbereich max.:
4
Werkstoff:
Stahl
Gewindeausprägung:
metrisch;gewindefurchend;Voll
Antriebsgröße:
3
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
gewindefurchend
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
11
P:
1
d:
6
l:
8
k:
3
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Form:
M
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
8 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
7500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02055* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,62*
€ 47,1478
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,22*
€ 44,2918
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,11*
€ 40,5909
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,36*
€ 38,5084
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,66*
€ 37,6754
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 24,44*
€ 29,0836
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,55*
€ 24,4545
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.