Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form M, 2,5 x 6, Kreuzschlitz Pozidrive, Stahl verzinkt farblos, Senkkopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form M, 2,5 x 6, Kreuzschlitz Pozidrive, Stahl verzinkt farblos, Senkkopf
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form M, 2,5 x 6, Kreuzschlitz Pozidrive, Stahl verzinkt farblos, Senkkopf
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form M, 2,5 x 6, Kreuzschlitz Pozidrive, Stahl verzinkt farblos, Senkkopf
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form M, 2,5 x 6, Kreuzschlitz Pozidrive, Stahl verzinkt farblos, Senkkopf
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form M, 2,5 x 6, Kreuzschlitz Pozidrive, Stahl verzinkt farblos, Senkkopf
Artikel-Nr.:
     5417F-298633
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     298633
EAN/GTIN:
     4057221311138
Suchbegriffe:
DIN 7500 M
DIN 7500 M Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 M Kreuzschraube
DIN 7500 M Schraube
DIN 7500 2,5x6 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Pozidriv (Z), M Gewindefurchende Schrauben Form M ( Kopf nach DIN 965 )
Weitere Informationen:
Furchbereich max.:
1,8
Werkstoff:
Stahl
Gewindeausprägung:
metrisch;gewindefurchend;Voll
Antriebsgröße:
1
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
gewindefurchend
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
4,7
P:
-
d:
2,5
l:
6
k:
1,5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 2,5
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Form:
M
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
6 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
7500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00927* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,49*
€ 24,3831
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,89*
€ 22,4791
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,65*
€ 21,0035
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,24*
€ 19,3256
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,75*
€ 18,7425
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,20*
€ 13,328
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,27*
€ 11,0313
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.