Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form M, 2,5 x 5, Kreuzschlitz Pozidrive, Stahl verzinkt farblos, Senkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form M, 2,5 x 5, Kreuzschlitz Pozidrive, Stahl verzinkt farblos, Senkkopf
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form M, 2,5 x 5, Kreuzschlitz Pozidrive, Stahl verzinkt farblos, Senkkopf
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form M, 2,5 x 5, Kreuzschlitz Pozidrive, Stahl verzinkt farblos, Senkkopf
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form M, 2,5 x 5, Kreuzschlitz Pozidrive, Stahl verzinkt farblos, Senkkopf
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form M, 2,5 x 5, Kreuzschlitz Pozidrive, Stahl verzinkt farblos, Senkkopf
Artikel-Nr.:
     5417F-298632
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     298632
EAN/GTIN:
     4057221311107
Suchbegriffe:
DIN 7500 M
DIN 7500 M Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 M Kreuzschraube
DIN 7500 M Schraube
DIN 7500 2,5x5 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Pozidriv (Z), M Gewindefurchende Schrauben Form M ( Kopf nach DIN 965 )
Weitere Informationen:
Furchbereich max.:
1,8
Werkstoff:
Stahl
Gewindeausprägung:
metrisch;gewindefurchend;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
4,7
d:
2,5
l:
5
k:
1,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
P:
-
Normart:
DIN
Form:
M
Gewinde:
M 2,5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
gewindefurchend
Antriebsgröße:
1
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
5 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
7500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0131*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0217*
€ 0,02582
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0212*
€ 0,02523
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0192*
€ 0,02285
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0131*
€ 0,01559
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.