Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form D, 8 x 40, Außensechskant mit Flansch, Stahl verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form D, 8 x 40, Außensechskant mit Flansch, Stahl verzinkt farblos
DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form D, 8 x 40, Außensechskant mit Flansch, Stahl verzinkt farblos
DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form D, 8 x 40, Außensechskant mit Flansch, Stahl verzinkt farblos
DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form D, 8 x 40, Außensechskant mit Flansch, Stahl verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-298620
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     298620
EAN/GTIN:
     4057221310780
Suchbegriffe:
DIN 7500 D
DIN 7500 D Schraube
DIN 7500 D Sechskantschraube
Schraube DIN 7500 D
DIN 7500 8x40 Stahl, galv. verzinkt farblos, Schraube mit Bund, D Gewindefurchende Schrauben D Sechskant-Flansch
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Furchbereich max.:
5
Werkstoff:
Stahl
k:
6
c:
1,2
Kopfform:
Außensechskant mit Flansch
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;gewindefurchend;Voll
dc:
16,4
Antriebsgröße:
13
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
gewindefurchend
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
13
d:
8
l:
40
Form:
D
Normart:
DIN
Ausführung:
Schraube mit Bund
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
40 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
7500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1655*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2655*
€ 0,31595
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2355*
€ 0,28025
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2255*
€ 0,26835
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2055*
€ 0,24455
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1655*
€ 0,19695
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.