Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 6 x 24, Federstahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 6 x 24, Federstahl blank
DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 6 x 24, Federstahl blank
DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 6 x 24, Federstahl blank
DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 6 x 24, Federstahl blank
DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 6 x 24, Federstahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-297948
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057222241229
EAN/GTIN:
     4057222241229
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
DIN 7346 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), leichte Ausführung - Abmessung: 6 x 24
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
s:
0,75
d2:
4,9
d1:
6,4
d:
6
l:
24
a:
0,7
Abscherkraft:
18
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
24 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
7346
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0505*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,192*
€ 1,41848
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9659*
€ 1,14942
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0909*
€ 0,10817
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0864*
€ 0,10282
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0829*
€ 0,09865
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.