Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7344 Spiral-Spannstifte 6x40 Federstahl blank, schwere Ausführung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7344 Spiral-Spannstifte 6x40 Federstahl blank, schwere Ausführung
DIN 7344 Spiral-Spannstifte 6x40 Federstahl blank, schwere Ausführung
DIN 7344 Spiral-Spannstifte 6x40 Federstahl blank, schwere Ausführung
DIN 7344 Spiral-Spannstifte 6x40 Federstahl blank, schwere Ausführung
DIN 7344 Spiral-Spannstifte 6x40 Federstahl blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-297843
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     297843
EAN/GTIN:
     4057221933774
Suchbegriffe:
DIN 7344
DIN 7344 Spannhülse
DIN 7344 Spannstift
DIN EN ISO 8748
DIN 7344 Federstahl Spiral-Spannstifte, schwere Ausführung - Abmessung: 6 x 40
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Abscherkraft:
30
s:
0,67
d2:
5,8
d1:
6,25
d:
6
l:
40
a:
2
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
7344
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,079* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,74*
€ 15,1606
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,595*
€ 7,84805
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,405*
€ 7,62195
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,195*
€ 7,37205
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,945*
€ 7,07455
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 4,85*
€ 5,7715
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,95*
€ 4,7005
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.