Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7344 Spiral-Spannstifte 5x35 Federstahl blank, schwere Ausführung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7344 Spiral-Spannstifte 5x35 Federstahl blank, schwere Ausführung
DIN 7344 Spiral-Spannstifte 5x35 Federstahl blank, schwere Ausführung
DIN 7344 Spiral-Spannstifte 5x35 Federstahl blank, schwere Ausführung
DIN 7344 Spiral-Spannstifte 5x35 Federstahl blank, schwere Ausführung
DIN 7344 Spiral-Spannstifte 5x35 Federstahl blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-297839
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     297839
EAN/GTIN:
     4057221933699
Suchbegriffe:
DIN 7344
DIN 7344 Spannhülse
DIN 7344 Spannstift
DIN EN ISO 8748
DIN 7344 Federstahl Spiral-Spannstifte, schwere Ausführung - Abmessung: 5 x 35
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Abscherkraft:
20
s:
0,56
d2:
4,8
d1:
5,15
d:
5
l:
35
a:
1,7
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
35 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
7344
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0909* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,04*
€ 22,6576
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,58*
€ 22,1102
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,58*
€ 17,3502
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,08*
€ 16,7552
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,68*
€ 16,2792
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 11,19*
€ 13,3161
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,09*
€ 10,8171
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.