Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7344 Spiral-Spannstifte 5x26 Federstahl blank, schwere Ausführung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7344 Spiral-Spannstifte 5x26 Federstahl blank, schwere Ausführung
DIN 7344 Spiral-Spannstifte 5x26 Federstahl blank, schwere Ausführung
DIN 7344 Spiral-Spannstifte 5x26 Federstahl blank, schwere Ausführung
DIN 7344 Spiral-Spannstifte 5x26 Federstahl blank, schwere Ausführung
DIN 7344 Spiral-Spannstifte 5x26 Federstahl blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-297836
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     297836
EAN/GTIN:
     4057221933644
Suchbegriffe:
DIN 7344
DIN 7344 Spannhülse
DIN 7344 Spannstift
DIN EN ISO 8748
DIN 7344 Federstahl Spiral-Spannstifte, schwere Ausführung - Abmessung: 5 x 26
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
s:
0,56
d2:
4,8
d1:
5,15
d:
5
l:
26
a:
1,7
Abscherkraft:
20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.269 KGM
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
26 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
7344
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0655* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,44*
€ 24,3236
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,09*
€ 23,9071
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,66*
€ 12,6854
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,42*
€ 12,3998
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,04*
€ 11,9476
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 8,16*
€ 9,7104
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,55*
€ 7,7945
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.