Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7344 Spiral-Spannstifte 5x12 Federstahl blank, schwere Ausführung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7344 Spiral-Spannstifte 5x12 Federstahl blank, schwere Ausführung
DIN 7344 Spiral-Spannstifte 5x12 Federstahl blank, schwere Ausführung
DIN 7344 Spiral-Spannstifte 5x12 Federstahl blank, schwere Ausführung
DIN 7344 Spiral-Spannstifte 5x12 Federstahl blank, schwere Ausführung
DIN 7344 Spiral-Spannstifte 5x12 Federstahl blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-297830
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     297830
EAN/GTIN:
     4057221933521
Suchbegriffe:
DIN 7344
DIN 7344 Spannhülse
DIN 7344 Spannstift
DIN EN ISO 8748
DIN 7344 Federstahl Spiral-Spannstifte, schwere Ausführung - Abmessung: 5 x 12
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Abscherkraft:
20
s:
0,56
d2:
4,8
d1:
5,15
d:
5
l:
12
a:
1,7
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.137 KGM
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
12 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
7344
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,05255* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,84*
€ 17,6596
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,64*
€ 17,4216
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,91*
€ 16,5529
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,43*
€ 15,9817
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,98*
€ 15,4462
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,51*
€ 12,5069
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.