Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7344 Spiral-Spannstifte 4x16 Federstahl blank, schwere Ausführung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7344 Spiral-Spannstifte 4x16 Federstahl blank, schwere Ausführung
DIN 7344 Spiral-Spannstifte 4x16 Federstahl blank, schwere Ausführung
DIN 7344 Spiral-Spannstifte 4x16 Federstahl blank, schwere Ausführung
DIN 7344 Spiral-Spannstifte 4x16 Federstahl blank, schwere Ausführung
DIN 7344 Spiral-Spannstifte 4x16 Federstahl blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-297824
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     297824
EAN/GTIN:
     4057221933408
Suchbegriffe:
DIN 7344
DIN 7344 Spannhülse
DIN 7344 Spannstift
DIN EN ISO 8748
DIN 7344 Federstahl Spiral-Spannstifte, schwere Ausführung - Abmessung: 4 x 16
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Abscherkraft:
13,5
s:
0,45
d2:
3,8
d1:
4,15
d:
4
l:
16
a:
1,3
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
16 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
7344
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,049* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,68*
€ 24,6092
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,34*
€ 24,2046
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,89*
€ 18,9091
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,44*
€ 18,3736
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,02*
€ 17,8738
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 12,08*
€ 14,3752
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,80*
€ 11,662
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.