Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7344 Spiral-Spannstifte 3x32 Federstahl blank, schwere Ausführung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7344 Spiral-Spannstifte 3x32 Federstahl blank, schwere Ausführung
DIN 7344 Spiral-Spannstifte 3x32 Federstahl blank, schwere Ausführung
DIN 7344 Spiral-Spannstifte 3x32 Federstahl blank, schwere Ausführung
DIN 7344 Spiral-Spannstifte 3x32 Federstahl blank, schwere Ausführung
DIN 7344 Spiral-Spannstifte 3x32 Federstahl blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-297823
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     297823
EAN/GTIN:
     4057221933385
Suchbegriffe:
DIN 7344
DIN 7344 Spannhülse
DIN 7344 Spannstift
DIN EN ISO 8748
DIN 7344 Federstahl Spiral-Spannstifte, schwere Ausführung - Abmessung: 3 x 32
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Abscherkraft:
7,6
s:
0,33
d2:
2,35
d1:
3,12
d:
3
l:
32
a:
1
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.137 KGM
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
32 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
7344
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,049* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,41*
€ 24,2879
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,02*
€ 23,8238
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,91*
€ 18,9329
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,45*
€ 18,3855
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,03*
€ 17,8857
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 12,09*
€ 14,3871
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,80*
€ 11,662
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.