Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7344 Spiral-Spannstifte 3x12 Federstahl blank, schwere Ausführung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7344 Spiral-Spannstifte 3x12 Federstahl blank, schwere Ausführung
DIN 7344 Spiral-Spannstifte 3x12 Federstahl blank, schwere Ausführung
DIN 7344 Spiral-Spannstifte 3x12 Federstahl blank, schwere Ausführung
DIN 7344 Spiral-Spannstifte 3x12 Federstahl blank, schwere Ausführung
DIN 7344 Spiral-Spannstifte 3x12 Federstahl blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-297816
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     297816
EAN/GTIN:
     4057221933248
Suchbegriffe:
DIN 7344
DIN 7344 Spannhülse
DIN 7344 Spannstift
DIN EN ISO 8748
DIN 7344 Federstahl Spiral-Spannstifte, schwere Ausführung - Abmessung: 3 x 12
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Abscherkraft:
7,6
s:
0,33
d2:
2,35
d1:
3,12
d:
3
l:
12
a:
1
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
12 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
7344
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03495* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,94*
€ 26,1086
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,52*
€ 25,6088
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,56*
€ 13,7564
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,31*
€ 13,4589
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,84*
€ 12,8996
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 8,62*
€ 10,2578
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,99*
€ 8,3181
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.