Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7344 Spiral-Spannstifte 2,5x20 Federstahl blank, schwere Ausführung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7344 Spiral-Spannstifte 2,5x20 Federstahl blank, schwere Ausführung
DIN 7344 Spiral-Spannstifte 2,5x20 Federstahl blank, schwere Ausführung
DIN 7344 Spiral-Spannstifte 2,5x20 Federstahl blank, schwere Ausführung
DIN 7344 Spiral-Spannstifte 2,5x20 Federstahl blank, schwere Ausführung
DIN 7344 Spiral-Spannstifte 2,5x20 Federstahl blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-297812
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     297812
EAN/GTIN:
     4057221933163
Suchbegriffe:
DIN 7344
DIN 7344 Spannhülse
DIN 7344 Spannstift
DIN EN ISO 8748
DIN 7344 Federstahl Spiral-Spannstifte, schwere Ausführung - Abmessung: 2,5 x 20
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Abscherkraft:
5,5
s:
0,28
d2:
2,35
d1:
2,6
d:
2,5
l:
20
a:
0,8
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
7344
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02955* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,95*
€ 22,5505
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,48*
€ 21,9912
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,87*
€ 11,7453
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,64*
€ 11,4716
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,37*
€ 11,1503
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 7,40*
€ 8,806
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,91*
€ 7,0329
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.