Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7344 Spiral-Spannstifte 2,5x12 Federstahl blank, schwere Ausführung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7344 Spiral-Spannstifte 2,5x12 Federstahl blank, schwere Ausführung
DIN 7344 Spiral-Spannstifte 2,5x12 Federstahl blank, schwere Ausführung
DIN 7344 Spiral-Spannstifte 2,5x12 Federstahl blank, schwere Ausführung
DIN 7344 Spiral-Spannstifte 2,5x12 Federstahl blank, schwere Ausführung
DIN 7344 Spiral-Spannstifte 2,5x12 Federstahl blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-297809
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     297809
EAN/GTIN:
     4057221933101
Suchbegriffe:
DIN 7344
DIN 7344 Spannhülse
DIN 7344 Spannstift
DIN EN ISO 8748
DIN 7344 Federstahl Spiral-Spannstifte, schwere Ausführung - Abmessung: 2,5 x 12
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Abscherkraft:
5,5
s:
0,28
d2:
2,35
d1:
2,6
d:
2,5
l:
12
a:
0,8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.034 KGM
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
12 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
7344
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03885* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,09*
€ 13,1971
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,92*
€ 12,9948
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,41*
€ 12,3879
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,04*
€ 11,9476
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,69*
€ 11,5311
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,77*
€ 9,2463
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.