Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7344 Spiral-Spannstifte 2x12 Federstahl blank, schwere Ausführung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7344 Spiral-Spannstifte 2x12 Federstahl blank, schwere Ausführung
DIN 7344 Spiral-Spannstifte 2x12 Federstahl blank, schwere Ausführung
DIN 7344 Spiral-Spannstifte 2x12 Federstahl blank, schwere Ausführung
DIN 7344 Spiral-Spannstifte 2x12 Federstahl blank, schwere Ausführung
DIN 7344 Spiral-Spannstifte 2x12 Federstahl blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-297805
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     297805
EAN/GTIN:
     4057221933026
Suchbegriffe:
DIN 7344
DIN 7344 Spannhülse
DIN 7344 Spannstift
DIN EN ISO 8748
DIN 7344 Federstahl Spiral-Spannstifte, schwere Ausführung - Abmessung: 2 x 12
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Abscherkraft:
3,5
s:
0,22
d2:
1,9
d1:
2,1
d:
2
l:
12
a:
0,7
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
12 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
7344
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,19*
€ 19,2661
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,51*
€ 10,1269
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,34*
€ 9,9246
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,97*
€ 9,4843
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,66*
€ 9,1154
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 5,98*
€ 7,1162
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,95*
€ 5,8905
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.