Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7344 Spiral-Spannstifte 2x8 Federstahl blank, schwere Ausführung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7344 Spiral-Spannstifte 2x8 Federstahl blank, schwere Ausführung
DIN 7344 Spiral-Spannstifte 2x8 Federstahl blank, schwere Ausführung
DIN 7344 Spiral-Spannstifte 2x8 Federstahl blank, schwere Ausführung
DIN 7344 Spiral-Spannstifte 2x8 Federstahl blank, schwere Ausführung
DIN 7344 Spiral-Spannstifte 2x8 Federstahl blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-297803
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     297803
EAN/GTIN:
     4057221932982
Suchbegriffe:
DIN 7344
DIN 7344 Spannhülse
DIN 7344 Spannstift
DIN EN ISO 8748
DIN 7344 Federstahl Spiral-Spannstifte, schwere Ausführung - Abmessung: 2 x 8
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Abscherkraft:
3,5
s:
0,22
d2:
1,9
d1:
2,1
d:
2
l:
8
a:
0,7
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.018 KGM
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
8 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
7344
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,026* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,04*
€ 20,2776
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,54*
€ 19,6826
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,84*
€ 10,5196
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,56*
€ 10,1864
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,22*
€ 9,7818
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 6,44*
€ 7,6636
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,20*
€ 6,188
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.