Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7344 Spiral-Spannstifte 1,5x14 Federstahl blank, schwere Ausführung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7344 Spiral-Spannstifte 1,5x14 Federstahl blank, schwere Ausführung
DIN 7344 Spiral-Spannstifte 1,5x14 Federstahl blank, schwere Ausführung
DIN 7344 Spiral-Spannstifte 1,5x14 Federstahl blank, schwere Ausführung
DIN 7344 Spiral-Spannstifte 1,5x14 Federstahl blank, schwere Ausführung
DIN 7344 Spiral-Spannstifte 1,5x14 Federstahl blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-297802
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     297802
EAN/GTIN:
     4057221932968
Suchbegriffe:
DIN 7344
DIN 7344 Spannhülse
DIN 7344 Spannstift
DIN EN ISO 8748
DIN 7344 Federstahl Spiral-Spannstifte, schwere Ausführung - Abmessung: 1,5 x 14
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Abscherkraft:
1,9
s:
0,17
d2:
1,4
d1:
1,6
d:
1,5
l:
14
a:
0,5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
14 mm
Durchmesser:
1,5 mm
Norm:
7344
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0279* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,04*
€ 21,4676
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,60*
€ 20,944
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,37*
€ 11,1503
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,15*
€ 10,8885
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,80*
€ 10,472
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 6,93*
€ 8,2467
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,58*
€ 6,6402
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.