Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7343 Spiral-Spannstifte 5x16, 1.4310 blank Regelausführung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 5x16, 1.4310 blank Regelausführung
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 5x16, 1.4310 blank Regelausführung
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 5x16, 1.4310 blank Regelausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-297760
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     297760
EAN/GTIN:
     4057221847521
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
DIN 7343 5x16 Austenitische Federst?hle (z.B. 1.4310), blank Spiral-Spannstifte, Regelausführung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Gewicht per 100 in kg:
0,15
s:
0,42
d2:
4,8
d1:
5,25
d:
5
l:
16
a:
1,7
Abscherkraft:
15
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4310
Länge:
16 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
7343
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,073* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,22*
€ 18,1118
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,76*
€ 17,5644
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,78*
€ 14,0182
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,52*
€ 13,7088
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,04*
€ 13,1376
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,30*
€ 8,687
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.