Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7343 Spiral-Spannstifte 5x14, 1.4310 blank Regelausführung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 5x14, 1.4310 blank Regelausführung
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 5x14, 1.4310 blank Regelausführung
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 5x14, 1.4310 blank Regelausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-297759
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     297759
EAN/GTIN:
     4057221847507
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
DIN 7343 5x14 Austenitische Federst?hle (z.B. 1.4310), blank Spiral-Spannstifte, Regelausführung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Gewicht per 100 in kg:
0,13
s:
0,42
d2:
4,8
d1:
5,25
d:
5
l:
14
a:
1,7
Abscherkraft:
15
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4310
Länge:
14 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
7343
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0651* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,66*
€ 16,2554
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,27*
€ 15,7913
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,55*
€ 12,5545
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,36*
€ 12,3284
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,97*
€ 11,8643
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 8,10*
€ 9,639
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,51*
€ 7,7469
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.