Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7343 Spiral-Spannstifte 4x8, 1.4310 blank Regelausführung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 4x8, 1.4310 blank Regelausführung
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 4x8, 1.4310 blank Regelausführung
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 4x8, 1.4310 blank Regelausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-297740
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     297740
EAN/GTIN:
     4057221847125
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
DIN 7343 4x8 Austenitische Federst?hle (z.B. 1.4310), blank Spiral-Spannstifte, Regelausführung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Gewicht per 100 in kg:
0,05
s:
0,33
d2:
3,8
d1:
4,2
d:
4
l:
8
a:
1,3
Abscherkraft:
9,6
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4310
Länge:
8 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
7343
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0374* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,47*
€ 14,8393
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,43*
€ 7,6517
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,25*
€ 7,4375
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,05*
€ 7,1995
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,80*
€ 6,902
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,63*
€ 5,5097
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.