Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7343 Spiral-Spannstifte 3x26, 1.4310 blank Regelausführung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 3x26, 1.4310 blank Regelausführung
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 3x26, 1.4310 blank Regelausführung
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 3x26, 1.4310 blank Regelausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-297736
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     297736
EAN/GTIN:
     4057221847040
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
DIN 7343 3x26 Austenitische Federst?hle (z.B. 1.4310), blank Spiral-Spannstifte, Regelausführung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Gewicht per 100 in kg:
0,09
s:
0,25
d2:
2,85
d1:
3,15
d:
3
l:
26
a:
1
Abscherkraft:
5,5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4310
Länge:
26 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
7343
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,04565* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,70*
€ 22,253
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,26*
€ 21,7294
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,91*
€ 17,7429
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,43*
€ 17,1717
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,03*
€ 16,6957
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,29*
€ 13,4351
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,13*
€ 10,8647
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.