Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7343 Spiral-Spannstifte 3x22, 1.4310 blank Regelausführung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 3x22, 1.4310 blank Regelausführung
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 3x22, 1.4310 blank Regelausführung
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 3x22, 1.4310 blank Regelausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-297734
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     297734
EAN/GTIN:
     4057221847002
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
DIN 7343 3x22 Austenitische Federst?hle (z.B. 1.4310), blank Spiral-Spannstifte, Regelausführung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Gewicht per 100 in kg:
0,07
s:
0,25
d2:
2,85
d1:
3,15
d:
3
l:
22
a:
1
Abscherkraft:
5,5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4310
Länge:
22 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
7343
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0649* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,18*
€ 21,6342
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,82*
€ 21,2058
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,21*
€ 20,4799
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,45*
€ 19,5755
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,93*
€ 18,9567
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,98*
€ 15,4462
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.