Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7343 Spiral-Spannstifte 2x20, 1.4310 blank Regelausführung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 2x20, 1.4310 blank Regelausführung
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 2x20, 1.4310 blank Regelausführung
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 2x20, 1.4310 blank Regelausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-297715
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     297715
EAN/GTIN:
     4057221846623
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
DIN 7343 2x20 Austenitische Federst?hle (z.B. 1.4310), blank Spiral-Spannstifte, Regelausführung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Gewicht per 100 in kg:
0,03
Abscherkraft:
2,5
s:
0,17
d2:
1,9
d1:
2,15
d:
2
l:
20
a:
0,7
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4310
Länge:
20 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
7343
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,23*
€ 10,9837
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,13*
€ 10,8647
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,75*
€ 10,4125
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,46*
€ 10,0674
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,09*
€ 9,6271
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,45*
€ 7,6755
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.