Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7343 Spiral-Spannstifte 1,5x10, 1.4310 blank Regelausführung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 1,5x10, 1.4310 blank Regelausführung
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 1,5x10, 1.4310 blank Regelausführung
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 1,5x10, 1.4310 blank Regelausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-297702
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     297702
EAN/GTIN:
     4057221846388
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
DIN 7343 1,5x10 Austenitische Federst?hle (z.B. 1.4310), blank Spiral-Spannstifte, Regelausführung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Gewicht per 100 in kg:
0,01
Abscherkraft:
1,45
s:
0,13
d2:
1,4
d1:
1,62
d:
1,5
l:
10
a:
0,3
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4310
Länge:
10 mm
Durchmesser:
1,5 mm
Norm:
7343
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0259* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,38*
€ 8,7822
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,37*
€ 8,7703
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,07*
€ 8,4133
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,77*
€ 8,0563
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,55*
€ 7,7945
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,18*
€ 6,1642
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.