Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7343 Spiral-Spannstifte 1x8, 1.4310 blank Regelausführung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 1x8, 1.4310 blank Regelausführung
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 1x8, 1.4310 blank Regelausführung
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 1x8, 1.4310 blank Regelausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-297695
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     297695
EAN/GTIN:
     4057221846241
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
DIN 7343 1x8 Austenitische Federst?hle (z.B. 1.4310), blank Spiral-Spannstifte, Regelausführung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
s:
0,08
d2:
0,95
d1:
1,1
d:
1
l:
8
a:
0,3
Abscherkraft:
0,6
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4310
Länge:
8 mm
Durchmesser:
1 mm
Norm:
7343
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,04325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,44*
€ 21,9436
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,07*
€ 21,5033
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,17*
€ 16,8623
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,67*
€ 16,2673
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,24*
€ 15,7556
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 10,64*
€ 12,6616
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,65*
€ 10,2935
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.