Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7343 Spiral-Spannstifte 16x90 Federstahl blank Regelausführung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 16x90 Federstahl blank Regelausführung
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 16x90 Federstahl blank Regelausführung
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 16x90 Federstahl blank Regelausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-297692
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223519617
EAN/GTIN:
     4057223519617
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
DIN 7343 Federstahl Spiral-Spannstifte, Regelausführung - Abmessung: 16 x 90
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
s:
1,3
d2:
15,4
d1:
16,55
d:
16
l:
90
a:
5
Abscherkraft:
155
Gewicht kg per 100:
8,25
LAENGE:
90
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
90 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
7343
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,1324* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,49*
€ 87,4531
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,26*
€ 80,0394
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,07*
€ 77,4333
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,16*
€ 75,1604
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,31*
€ 63,4389
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.