Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7343 Spiral-Spannstifte 12x50 Federstahl blank Regelausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 12x50 Federstahl blank Regelausführung
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 12x50 Federstahl blank Regelausführung
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 12x50 Federstahl blank Regelausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-297685
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223519556
EAN/GTIN:
     4057223519556
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
DIN 7343 Federstahl Spiral-Spannstifte, Regelausführung - Abmessung: 12 x 50
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
s:
1
d2:
11,5
d1:
12,5
d:
12
l:
50
a:
4
Abscherkraft:
89
Gewicht kg per 100:
2,98
LAENGE:
50
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
7343
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8342*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3542*
€ 1,6115
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,2042*
€ 1,433
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1142*
€ 1,3259
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0842*
€ 1,2902
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0342*
€ 1,2307
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8342*
€ 0,9927
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.