Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7343 Spiral-Spannstifte 12x40 Federstahl blank Regelausführung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 12x40 Federstahl blank Regelausführung
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 12x40 Federstahl blank Regelausführung
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 12x40 Federstahl blank Regelausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-297684
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223519549
EAN/GTIN:
     4057223519549
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
DIN 7343 Federstahl Spiral-Spannstifte, Regelausführung - Abmessung: 12 x 40
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
s:
1
d2:
11,5
d1:
12,5
d:
12
l:
40
a:
4
Abscherkraft:
89
Gewicht kg per 100:
2,14
LAENGE:
40
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
7343
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7838* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,30*
€ 72,947
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,86*
€ 71,2334
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 49,81*
€ 59,2739
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,57*
€ 57,7983
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,42*
€ 56,4298
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,58*
€ 55,4302
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,19*
€ 46,6361
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.