Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7343 Spiral-Spannstifte 10x70 Federstahl blank Regelausführung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 10x70 Federstahl blank Regelausführung
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 10x70 Federstahl blank Regelausführung
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 10x70 Federstahl blank Regelausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-297683
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223519532
EAN/GTIN:
     4057223519532
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
DIN 7343 Federstahl Spiral-Spannstifte, Regelausführung - Abmessung: 10 x 70
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
s:
0,84
d2:
9,6
d1:
10,45
d:
10
l:
70
a:
3
Abscherkraft:
62
Gewicht kg per 100:
2,58
LAENGE:
70
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
70 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
7343
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5459* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,99*
€ 99,9481
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,75*
€ 98,4725
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,57*
€ 94,6883
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,70*
€ 76,993
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,59*
€ 64,9621
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.