Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7343 Spiral-Spannstifte 8x50 Federstahl blank Regelausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 8x50 Federstahl blank Regelausführung
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 8x50 Federstahl blank Regelausführung
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 8x50 Federstahl blank Regelausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-297680
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223519501
EAN/GTIN:
     4057223519501
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
DIN 7343 Federstahl Spiral-Spannstifte, Regelausführung - Abmessung: 8 x 50
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
s:
0,67
d2:
7,75
d1:
8,35
d:
8
l:
50
a:
3
Abscherkraft:
39
Gewicht kg per 100:
1,18
LAENGE:
50
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
7343
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2575*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,4189*
€ 0,49849
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3889*
€ 0,46279
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3689*
€ 0,43899
pro Stück
ab 6250 Stück
€ 0,3175*
€ 0,37783
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2575*
€ 0,30643
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.