Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7343 Spiral-Spannstifte 5x20 Federstahl blank Regelausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 5x20 Federstahl blank Regelausführung
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 5x20 Federstahl blank Regelausführung
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 5x20 Federstahl blank Regelausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-297657
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223519273
EAN/GTIN:
     4057223519273
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
DIN 7343 Federstahl Spiral-Spannstifte, Regelausführung - Abmessung: 5 x 20
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Abscherkraft:
15
Gewicht kg per 100:
0,184
LAENGE:
20
s:
0,42
d2:
4,8
d1:
5,25
d:
5
l:
20
a:
1,7
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
7343
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0409*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0682*
€ 0,08116
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0616*
€ 0,0733
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0571*
€ 0,06795
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0548*
€ 0,06521
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0409*
€ 0,04867
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.