Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7343 Spiral-Spannstifte 4x24 Federstahl blank Regelausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 4x24 Federstahl blank Regelausführung
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 4x24 Federstahl blank Regelausführung
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 4x24 Federstahl blank Regelausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-297651
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223519211
EAN/GTIN:
     4057223519211
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
DIN 7343 Federstahl Spiral-Spannstifte, Regelausführung - Abmessung: 4 x 24
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
s:
0,33
d2:
3,8
d1:
4,2
d:
4
l:
24
a:
1,3
Abscherkraft:
9,6
Gewicht kg per 100:
0,143
LAENGE:
24
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
24 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
7343
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0585*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0976*
€ 0,11614
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0901*
€ 0,10722
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0865*
€ 0,10294
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0811*
€ 0,09651
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0777*
€ 0,09246
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0585*
€ 0,06962
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.